湯たんぽ :「電気行火」の検索結果
繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに。電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。
仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合)
セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)
材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル
寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25
色ブラック
質量(g)1190
消費電力(W)270
温度(℃)(蓄熱温度)60
耐荷重(kg)50
電源(AC100V)50/60Hz
電源コード(cm)75
保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)
1個
¥2,490
税込¥2,739
4日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。