絞り込み
ストローク(mm)
  • 120(4)
  • 160(1)
最大長(mm)
  • 365(4)
  • 405(2)
最小長(mm)
  • 245
  • 131(7)
  • 171(6)
  • 181(5)
  • 196(10)
  • 199(5)
  • 205(5)
  • 225(5)
  • 246(4)
  • 250(6)
  • 265(6)
  • 270(7)
  • 275(4)
  • 286(14)
  • 305(4)
  • 320(4)
  • 325(6)
  • 330(4)
  • 376(8)
  • 466(6)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • ユーエイキャスター(1)
  • HANIL PRECISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング(YCGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YCGシリーズ)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング