絞り込み
ストローク(mm)
- 50(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(4)
- 105(1)
- 120(2)
- 130(2)
- 142(1)
- 147(1)
- 150(2)
- 177(1)
- 180(1)
- 182(1)
- 200(2)
- 210.5(1)
- 213.5(1)
- 235.5(2)
- 243(2)
- 250(2)
- ストローク(mm)をもっと見る
最大長(mm)
- 181(1)
- 221(1)
- 246(1)
- 261(1)
- 279(1)
- 281(1)
- 306(1)
- 316(1)
- 317(1)
- 330(1)
- 339(2)
- 360(1)
- 364(1)
- 365(1)
- 385(1)
- 386(1)
- 412(1)
- 420(1)
- 580(2)
- 627(2)
- 最大長(mm)をもっと見る
最小長(mm)
- 131(1)
- 151(1)
- 171(1)
- 181(1)
- 196(1)
- 199(1)
- 210(1)
- 217(1)
- 239(2)
- 245(1)
- 246(1)
- 250(1)
- 255(1)
- 264(1)
- 265(1)
- 270(2)
- 280(1)
- 286(1)
- 344.5(2)
- 384(2)
- 最小長(mm)をもっと見る
ブランド
- HANIL PRECISION
- モノタロウ(4)
- BESTEC(ハヤシ)(12)
- Camloc Gas Springs(3)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- KYB(カヤバ)(24)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- Pascal(パスカル)(2)
- RS PRO(28)
- SOUTHCO(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- ギガ・セレクション(4)
- ジョー・プリンス竹下(37)
- ナベヤ(2)
- ヤマト(機構部品)(3)
- ユーエイキャスター(18)
- 栃木屋(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ガススプリング
HANIL PRECISION¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷フリーピストンタイプで取付姿勢自由外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
HANIL PRECISION¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。取付穴径(Φmm)8.6外径A(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング
HANIL PRECISION¥3,800税込¥4,1801本3日以内出荷ストローク(mm)100最小長(mm)239取付穴径(Φmm)8.6ロッド径(Φmm)12.5外径A(Φmm)22最大長(mm)339RoHS指令(10物質対応)対応