長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等
使用温度(℃)-20~80
シリンダー径(Φmm)22
ロッド径(Φmm)10
引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上
耐久性3万回以上
使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。
材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
TM-150 の小型タイプです。
小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
反発力(N)147
反発力Fa(N)147±20
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色
使用温度(℃)-20~80
引張強度N(kgf)2942(300)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。
工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金
材質SUS304、SUS303、SUS
表面処理バレル研磨
操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。