ガススプリング :「鏡面仕上げ」の検索結果
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
質量(g)297
適合パイプ径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)12~26
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)240
仕上鏡面研磨
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上MST(鏡面)
適合パイプ径(Φmm)34
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
仕上鏡面研磨
ロッド径(Φmm)10
シリンダ外径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。