ガススプリング :「小型 ギア」の検索結果
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
TM-150 の小型タイプです。
小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
反発力(N)147
反発力Fa(N)147±20
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色
使用温度(℃)-20~80
引張強度N(kgf)2942(300)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。