ガススプリング :「研磨 機械」の検索結果
ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製で耐久性に優れています。
用途機械など
材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)
仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
表面処理(本体)艶消塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。
工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金
材質SUS304、SUS303、SUS
表面処理バレル研磨
操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。