絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • DREMEL(ドレメル)(3)
  • 東京オートマック(1)
軸径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.6(1)
  • 2.34(103)
  • 2.35(54)
  • 2.4(2)
  • 3(425)
  • 3.175(1)
  • 4(3)
  • 6(572)
  • 6.35(10)
  • 8(28)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
形状
形状
円筒型(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 3.2(1)
  • 6.4(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • 銅・真鍮(1)
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
  • 超硬合金(10)
ハイス・バナジウムハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 0.8(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
0.8・5・6.4・10.5・11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(103)
2.35(54)
3(425)
3.2
6(572)
6.35(10)
8(28)
16(3)
18(3)
20(3)
超硬カッター DREMEL(ドレメル)超硬カッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
エングレービングカッター DREMEL(ドレメル)エングレービングカッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
789税込868
1パック(2個)
当日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート) エスコ[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート)エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。軸径(Φmm)3.2刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1入数(本)1
タングステンカッター 筒型 PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 筒型PROXXON(プロクソン)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
6,340税込6,974
1本
翌日出荷
グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000
構成刃超硬カッター エスコ構成刃超硬カッターエスコ
5,810税込6,391
1本
翌日出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])35000刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
精密切削用カッター 東京オートマック精密切削用カッター東京オートマック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
タングステンカッター 矢型 PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 矢型PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンカッター 卵型 PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 卵型PROXXON(プロクソン)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーバー