絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(29)
  • TRUSCO(11)
  • ブッシュ(Busch)(11)
  • TAG(9)
  • H&H(5)
  • ミニター(5)
  • HARDY(5)
  • ミスターマイスター(4)
  • 永興電機工業(3)
  • セリン(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • ビアックス(2)
  • エスコ(1)
  • ニューレジストン(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(7)
  • 2.35(15)
  • 3(53)
  • 6(21)
形状
形状
タマゴ型(3)
形状
ツクシ型(1)
形状
テーパー型(6)
形状
トンガリ型(2)
形状
ポイント型(2)
形状
先丸円筒型(5)
形状
円筒型(19)
形状
円錐型(4)
形状
楕円型(5)
形状
球型(15)
形状
砲弾型(5)
形状
逆円錐型(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 1(61)
  • 1.2(48)
  • 1.4(46)
  • 1.6(58)
  • 1.8(48)
  • 2.3(57)
  • 2.5(45)
  • 3(303)
  • 4(108)
  • 6(406)
  • 6.4(73)
  • 7.9(45)
  • 8(161)
  • 9.5(240)
  • 10(135)
  • 12(137)
  • 12.7(235)
  • 16(176)
  • 19(71)
適合材
  • アルミ(18)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(22)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(13)
  • 石材(5)
  • 貴金属(2)
  • (14)
  • 銅・真鍮(7)
カット名称
  • クロスカット(1)
  • シングルカット(10)
  • スパイラルカット(3)
  • ダブルカット(14)
  • マスターカット(2)
クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
全長(mm)
  • 30~40未満(12)
  • 40~50未満(20)
  • 50~60未満(20)
30~40未満・40~50未満・50~60未満
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(63)
CBN焼結体・その他・ハイス・超硬合金
刃長(mm)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 4.7(9)
  • 5(10)
  • 6(1)
  • 6.3(6)
  • 7(1)
  • 7.1(4)
  • 8(1)
  • 9.5(5)
  • 10(7)
  • 12.7(19)
  • 13(6)
  • 16(18)
  • その他(1)
2.3・3・4・4.5・4.7・5・6・6.3・7・7.1・8・9.5・10・12.7・13・16・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(7)
2.35(15)
3(53)
6(21)
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(9件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO超硬バー 先丸円筒型TRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
超硬バー テーパー型 TRUSCO超硬バー テーパー型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO超硬バー 円筒型エンド刃TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
3,198税込3,518
1ケース(6本)
当日出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
超硬カッター ミニター超硬カッターミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬カッター NSK(ナカニシ)超硬カッターNSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブッシュカッター Fig411 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig411ブッシュ(Busch)
5,698税込6,268
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンドロータリーバー(円筒型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒型)H&H
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
ダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円錐砲弾型)H&H
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状円錐砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドロータリーバー(丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(丸型)H&H(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など軸径(Φmm)3形状丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー トンガリ型 TRUSCO超硬バー トンガリ型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO超硬バー 逆テーパー型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー テーパー先丸 TRUSCO超硬バー テーパー先丸TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3形状テーパー適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬
超硬バー 楕円型 TRUSCO超硬バー 楕円型TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円材質超硬
超硬カッターセット(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)超硬カッターセット(3mm軸)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(8本)
当日出荷
セット内容砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切計8本
超硬カッター ヤナセ(柳瀬)超硬カッターヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
ブッシュカッター Fig5 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig5ブッシュ(Busch)
3,698税込4,068
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷
形状先丸円筒型(ダブルカット)タイプオール超硬軸長(mm)25.3
超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷
形状テーパー型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬
CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCOCBNインターナルバー(円筒先丸)TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
スチールカッター クラウンソー リューター(日本精密機械工作)スチールカッター クラウンソーリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
超硬バー タマゴ型 TRUSCO超硬バー タマゴ型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状タマゴ材質超硬
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm) NSK(ナカニシ)天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬ロータリーバー(ビアックスカット) ビアックス超硬ロータリーバー(ビアックスカット)ビアックス
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー
ブッシュカッター Fig414 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig414ブッシュ(Busch)
4,698税込5,168
1ケース(6本)
5日以内出荷から6日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)H&H
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
形状先端円筒型(シングルカット)
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状卵型(ダブルカット)刃径(Φmm)5.0タイプオール超硬刃長(mm)7.1材質超硬質量(g)5軸長(mm)30.9
超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)材質超硬質量(g)5軸長(mm)25.3
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状先丸円筒型(シングルカット)
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状球型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3形状円筒型(ダブルカット)タイプオール超硬刃長(mm)12.7材質超硬質量(g)5軸長(mm)25.3
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Cシリーズ ダブル TAG標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Cシリーズ ダブルTAG
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超硬
ロータリーバー