「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(13)
3(12)
6(7)
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
厚さ(mm)0.1
穴径(Φmm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
適合材金属・非金属
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に
適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています
軸径(Φmm)3
仕様スパイラルカット
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
適合材金属・非金属
カット名称スパイラルカット
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に
シャンク径(Φmm)6
カット名称スパイラルカット
材質超硬
適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
適合材金属・非金属
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
適合材金属・非金属
カット名称クロスカット
オール超硬です。使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに
材質超硬
適合材金属、非金属
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
適合材金属・非金属
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34
形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型
刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3
材質ジルコニア
刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13
全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材プラスチック
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
シャンク径(Φmm)2.34
全長(mm)45
カット名称クロスカット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬
セット数10本入
適合材金属・非金属
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬
軸径(Φmm)2.34
全長(mm)44
セット数10本入
適合材金属・非金属
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。
対応材質金・銀・銅・黄銅などの柔らかい金属の切削、プラスチック、象牙など
軸径(Φmm)2.34
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
シャンク径(Φmm)2.34
全長(mm)50
刃長(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
シャンク径(Φmm)2.34
全長(mm)45
カット名称クロスカット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。