切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)3
刃径(mm)6
刃長(mm)13
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)3.0
全長(mm)100.0
刃長(mm)14.0
トラスコ品番856-8958
形状円柱先丸(クロスカット)
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。