ロータリーバー :「ステンレス 研磨」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(7)
3(31)
6(2)
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質炭素工具鋼 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
389 税込428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状逆台形型 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)19 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状砲弾型 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)6.4
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

サンフレックス精密ミニヤスリ 2.0Φ
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状球型 高さ(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
429 税込472
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属 外径(mm)10
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ 6x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)6 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状円錐型 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)7
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)13 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)13 外径(mm)6.4 材質超硬 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスミニカッター
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 長さ(mm)0.5 直径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 形状平型 種別カッター目 厚さ(mm)0.5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ 7x7x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)7 材質HSS 形状逆台形型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ 7x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)7 材質HSS 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)2.3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)2.3
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)3 材質超硬 形状炎型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3 材質HSS 種別クロスカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・木材
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状逆台形型 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状台形型 高さ(mm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
399 税込439
6日以内出荷

精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 軸径(Φmm)2.34 高さ(mm)0.7 外径(mm)0.8 材質合金工具鋼 形状逆台形型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
1本
399 税込439
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS(チタンコーティング) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材・金属の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)6 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 ヤスリ部形状クロスカッター目 適合材木材・金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状トンガリ型 高さ(mm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフレックス回転ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状円筒型 高さ(mm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)1.6
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)15 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)3 長さ(mm)10 直径(Φmm)6 材質HSS材チタンコーティング 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)