「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(3)
3(6)
6(3)
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
軸径(Φmm)6
高さ(mm)35
外径(mm)14
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状ヤスリ目
適合材木材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材・金属の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)6
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
ヤスリ部形状クロスカッター目
適合材木材・金属
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3
材質HSS
種別クロスカット目
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属・木材
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属・木材
金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)3
長さ(mm)10
直径(Φmm)6
材質HSS材チタンコーティング
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属・木材
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
形状台形型
高さ(mm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
外径(mm)2
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。