絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アズワン(1)
  • ケーイング(1)
  • スキャンディア(SCANDIA)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ロータリーバー :「研磨紙」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式エスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75
AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコAC100V/ 720W ベルトサンダーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付アズワン品番65-3892-72
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
[EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズ エスコ[EA809XV-4用]サンドペーパー(3枚) EA809XVシリーズエスコ
705税込776
1セット(3枚)
翌日出荷
【EA809XV-4用】サンドペーパー紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
AC100V/400W ベルトディスクサンダー エスコAC100V/400W ベルトディスクサンダーエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)アズワン品番65-3893-55
AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコAC100V/ 240W オービタルサンダーエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86
ロータリーバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら