ロータリーバー :「4mm径」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm 4種 12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組
アズワン品番65-9288-08
1セット
¥32,300
税込¥35,530
翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●5本組
アズワン品番65-9288-59
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌々日出荷
。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
仕様●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組
アズワン品番65-9288-07
1セット
¥22,900
税込¥25,190
翌々日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm 4種 12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●5本組
アズワン品番65-9288-60
1セット
¥40,100
税込¥44,110
翌々日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材スチール
刃径×刃長×全長(mm)12×25×70(4本)、12×30×70(1本)
1組
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
1組
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。