ロータリーバー :「回転盤」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(ナカニシ)超硬カッター
逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。 自動機による左右加工が可能になります。 アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。
用途面取り、バリ取りなどの仕上げ研磨に幅広く使用できます 軸径(Φmm)6 形状円筒(ダブルカット) 刃径(Φmm)9.5 刃長(mm)19 全長(mm)64 トラスコ品番476-3882 質量(g)32.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷