番線 (3) 針金 (6) 銅線 (2) アルミ線 (1) ステンレス針金 (3) カラー線 (7) 有刺鉄線 (3) ブランド: TRUSCO出荷目安: 翌々日以内すべて解除
カラー針金グリーン線 TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途 園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。 材質/仕上 鉄/ビニール被覆 質量(kg) 1 色 グリーン
番線 TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途 建築用足場の結束等に。 線径(mm) 3.1 全長(mm) 700 トラスコ品番 300-6425 材質 なまし鉄線 質量(g) 800
カラー針金(中巻タイプ) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途 各種結束に 線径(Φmm) 2.0 長さ(m) 25 材質 なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆 質量(g) 432 番手 14 芯線径(Φ) 1.6
銅針金 TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途 園芸、盆栽、屋根など 材質 銅(Cu99.9以上含有)
針金 TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途 園芸、農園、その他工作など幅広く各種結束に。 材質/仕上 スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ 質量(kg) 1
ステンレス針金 TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い1kg巻きタイプ
用途 園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1
エポキシ鉄筋用被覆結束線 TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途 エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上 被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm) 1.2(鉄線径:0.9)
真鍮線 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途 結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々 材質 真鍮
銅線 TRUSCO (6件のレビュー) 当日出荷
軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途 園芸、盆栽、屋根など。 材質 銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg) 1
有刺鉄線 TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途 園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 仕様 又釘付き 材質/仕上 スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途 園芸、盆栽、工作など幅広く 材質 アルミ(N070) 質量(kg) 0.4 色 ブロンズ 質量(g) 400
スチール針金(小巻タイプ) TRUSCO 当日出荷
小巻タイプです。
用途 園芸、農園、その他工作などに、各種結束に 材質 スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
エナメル線 TRUSCO 当日出荷
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
用途 結束や補修、ディスプレイモーター用に 材質 銅・ポリウレタン 質量(kg) 0.02
ステンレス有刺鉄線 TRUSCO 当日出荷
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途 園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm) 1.6
アンテナ線 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
皮膜により耐食性に優れている。
用途 アンテナの固定に。 線径(Φmm) 約2.0 芯線直径(Φmm) 1.6 長さ(m) 約30 トラスコ品番 282-5856 材質 なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆 質量(kg) 0.55 使用荷重(kg) 21 番手 14
まとめ買い カラー針金 TRUSCO 当日出荷
多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途 園芸、工作など。 材質 なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
番線 TRUSCO 当日出荷
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途 建築用足場の結束などに。 径(Φmm) (鉄線)3.1 全長(mm) 700 トラスコ品番 402-6101 材質 なまし鉄線 質量(g) 1700
カラー有刺鉄線 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。
又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途 園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm) 2.0 材質/仕上 鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆 番手 #14
真鍮線 エスコ 税込 ¥ 12,320 ¥ 11,200
ブラケット ポッシュリビング 税込 ¥ 3,518 ~ ¥ 3,198 ~
ハシゴカケ フジテック・ジャパン 税込 ¥ 1,538 ~ ¥ 1,398 ~