番線・針金(ワイヤー) :「なまし鉄線」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。 線径(mm)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番300-6425 材質なまし鉄線 質量(g)800
1袋(10本)
979 税込1,077
当日出荷

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に 線径(Φmm)2.0 長さ(m)25 材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆 質量(g)432 番手14 芯線径(Φ)1.6
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。 径(Φmm)(鉄線)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番402-6101 材質なまし鉄線 質量(g)1700
1箱(200本)
13,980 税込15,378
当日出荷

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆 被覆:白
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆 被覆:黒
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多彩な色付ビニール被覆です。小巻で使い切りタイプです。
用途園芸、工作など。 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
1組(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。 線径(Φmm)約2.0 芯線直径(Φmm)1.6 長さ(m)約30 トラスコ品番282-5856 材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆 質量(kg)0.55 使用荷重(kg)21 番手14
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷