番線・針金(ワイヤー) :「被覆番線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)2.0
長さ(m)25
材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)432
番手14
芯線径(Φ)1.6
皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。
線径(Φmm)約2.0
芯線直径(Φmm)1.6
長さ(m)約30
トラスコ品番282-5856
材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆
質量(kg)0.55
使用荷重(kg)21
番手14
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。