温度/湿度管理機器 :「収納」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能
付属品棚板2枚
材質内装:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9.5
消費電力(W)130
電源AC100V、50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃
制御方式ゼロクロス時分割比例制御
方式エアージャケット自然対流式
外寸(mm)490×290×280
内寸(mm)310×230×200
センサー白金測温抵抗体
温度表示デジタル表示
ヒーターニクロム線
時間温度到達時間:37℃安定まで約15分
棚2段、棚上段間隔68mm
温度調整方法アナログ設定
1個
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。