2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。
用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。 材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS) 高さ(mm)430 奥行(mm)360 間口(mm)310 電源(V)単相100 消費電力(W)15 棚板数(枚)2 電源コード(m)1.7 外寸法・高さ(mm)430 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)360 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)310
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。 トラスコ品番291-6975 材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト/透明 高さ(mm)617 奥行(mm)392 間口(mm)317 消費電力(W)9 電源単相100V 棚板数(枚)3 電源コード(m)1.55 外寸法・高さ(mm)617 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)392 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)317
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷