温度/湿度管理機器 :「電管」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学過熱防止装置
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護 温度設定範囲(℃)0~500.0 環境温度範囲(℃)5~35 表示範囲(℃)-200~1300 精度(℃)温度検知精度:±1.0 温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定 復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON) 動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示 温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入) 警報出力a接点 250V 3A 接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台 安全機能ヒューズ、自己診断機能 外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155 質量(kg)約3.5 電源AC100V 0.5A 付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング