温度/湿度管理機器 :「沸騰」の検索結果
関連キーワード
被覆極細温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)
応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
低温用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)保護管:100
使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
管径(Φmm)保護:1.5
応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。