温度/湿度管理機器 :「配管測定器」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ アズワン品番65-3529-24
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグ アズワン品番65-3529-25
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷