絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5)
- アズワン(107)
- ケニス(4)
- アンベエスエムティ(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 八光電機(2)
- testo(テストー)(2)
- 鷺宮製作所(2)
- 東邦電子(2)
- JUST(2)
- 静岡製機(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 安立計器(1)
- JFCC(ファインセラミックスセンター)(1)
- 坂口電熱(1)
- 東亜電器(1)
- GFORCE(1)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(1)
- オージージー(1)

フイルム型被覆熱電対
三商¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
マグネット式センサ 一般型
三商¥16,980税込¥18,6781個当日出荷表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
温調器 デルサーモ SDS
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
ジャックパネル
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。