曜日別特売

SEKシリーズ

SEKシリーズ - アズワン
センサータイプ
Kタイプ熱電対
コネクタ
ミニチュアサイズ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
確度(℃)
測定温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04149499SEK-050-ASUS304約70±2.5(-40~+300未満)※-40℃未満、+300℃以上は保証なし-50~+500 ※300℃以上での使用は短時間に限ります。※ハンドル部耐熱温度:100、コード部耐熱温度:1004-7885-03
¥7,500
¥7,198
¥7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04151836SEK-010-Aテフロン樹脂約10±2.5(-40~+200まで)※-40℃未満は保証なし-50~+200 ※被覆部耐熱温度:2004-7885-01
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04151870SEK-020-ASUS316約85±2.5(-40~+333未満)、±0.0075・|t|(+333以上+700まで)※-40℃未満は保証なし-50~+700 ※ハンドル部耐熱温度:100、コード部耐熱温度:1004-7885-02
¥6,000
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする