3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~250 感温部(mm)Φ4×200 リード線(m)2
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度範囲(℃)0~200 温度精度±0.05~0.5℃ 温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m 出力容量MAX15A 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110 端子台外部入力:Y型 F0.3-3
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304 制御方式2位置式 センサーサーミスタ 防滴タイプ 温度精度±2%FS 出力容量AC100V 15A(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~100 保護管Φ6×L100mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷