温度/湿度管理機器 :「熱電対 表面」の検索結果
関連キーワード
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200
感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製
素線径(mm)Φ0.32
被覆フッ素樹脂
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
全長(mm)3010
端子M-3
マグネット異方性フェライト磁石
磁力1000ガウス
リード線径(Φmm)0.32
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型
全長(mm)3000±80
使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)
吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)
材質(シース)SUS316L
ケース寸法(mm)Φ14×H15
材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304
コネクタミニチュアアプラグ(D-1)
マグネットサマリウムコバルト磁石
リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型
全長(mm)2000±40
使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く)
吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃)
材質(シース)SUS316L
ケース寸法(mm)Φ24×H20
材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304
コネクタミニチュアアプラグ(D-1)
マグネットサマリウムコバルト磁石
リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。