温度/湿度管理機器 :「熱電対 温度表示器」の検索結果
。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-45
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。