絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(340)
  • RS PRO(39)
  • 三商(29)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 安立計器(15)
  • 安藤計器製工所(13)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • オージージー(8)
  • 中日本ヒーター(7)
  • ヤマト科学(5)
  • testo(テストー)(5)
  • JUST(5)
  • アンベエスエムティ(5)
  • 日伸理化(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • 東邦電子(4)
  • GFORCE(4)
  • サンプラテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン型温度ロガー ケニスボタン型温度ロガーケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)約3.3寸法(mm)17.35Φ×5.89測定範囲(℃)-40~85精度±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃)分解能(℃)0.5℃ステップメモリー最大2048ステップ連続温度記録測定間隔1~255分(1分間隔)
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280質量(kg)8電源AC100V定格電流(A)30安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
ケニスタット(電子温度調節器) ケニスケニスタット(電子温度調節器)ケニス
15,980税込17,578
1個
欠品中
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
ケニスタット(電子温度調節器) ケニスケニスタット(電子温度調節器)ケニス
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
用途実験室や一般工業用として広く使用可能です寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器(メックサーモ) ケニス温度調節器(メックサーモ)ケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
卓上温度調節器 ケニス卓上温度調節器ケニス
56,980税込62,678
1個(1個)
6日以内出荷
小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)寸法(mm)98×162×124質量(g)1200電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
温度ロガー ケニス温度ロガーケニス
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g電源リチウムコイン電池(CR2025)測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)分解能(℃)0.1データ数16000件電池寿命約1年液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)測定周期1~60秒、1~255分
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300容量(最大制御)AC100V・15A電源AC100V・50/60Hz制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)センサーPTFE被覆温度調整範囲(℃)0~100
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
専用ソフトウェア ケニス専用ソフトウェアケニス
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
温度/湿度管理機器