絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(112)
  • 三商(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 東邦電子(2)
  • JUST(2)
  • アンベエスエムティ(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 八光電機(1)
  • 安立計器(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • JFCC(ファインセラミックスセンター)(1)
  • 東亜電器(1)
  • 安藤計器製工所(1)
  • レオナ(1)
  • GFORCE(1)
  • RAINBOW(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン型温度ロガー ケニスボタン型温度ロガーケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)約3.3寸法(mm)17.35Φ×5.89測定範囲(℃)-40~85精度±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃)分解能(℃)0.5℃ステップメモリー最大2048ステップ連続温度記録測定間隔1~255分(1分間隔)
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280質量(kg)8電源AC100V定格電流(A)30安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
ケニスタット(電子温度調節器) ケニスケニスタット(電子温度調節器)ケニス
15,980税込17,578
1個
欠品中
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器(メックサーモ) ケニス温度調節器(メックサーモ)ケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
温度/湿度管理機器