温度/湿度管理機器 :「厚 さ 計測 器」の検索結果
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1
温度範囲(℃)-50~+200
感温部(mm)約5×15
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。