温度/湿度管理機器 :「安全警報装置」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
1個
58,900 税込64,790
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。 アズワン品番1-6124-11-90
1個
33,400 税込36,740
翌々日出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
106,500 税込117,150
14日以内出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-20 校正証明書一般校正
1台
104,000 税込114,400
14日以内出荷

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番1-7582-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
106,500 税込117,150
14日以内出荷