5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1 温度範囲(℃)0~200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
材質【被覆】テフロン(R) 長さ(m)1 温度範囲(℃)0~200 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32 校正証明書一般校正
1本
18,400 税込20,240
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
20,900 税込22,990
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)