温度/湿度管理機器 :「表示装置」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
質量(kg)1.2 制御方式リレー接点出力 センサーK熱電対 安全装置20Aヒューズ 電源コード(m)約2 ※3Pプラグ 電源(AC100V)50/60Hz 表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方 接続端子M3.5端子台 温度設定範囲(℃)‐100~+1000 サイズ(mm)130×169×111 アズワン品番4-3758-01 接続容量(A)MAX15
1個
82,800 税込91,080
当日出荷

データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
1個
50,100 税込55,110
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)