温度/湿度管理機器 :「記録表」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。 取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。 パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント 寸法(mm)95.0×21.0×10.4 質量(g)約21(電池・熱電対除く) 測定範囲(℃)-200~999.9 対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit) 分解能(℃)0.2 温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ) バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属) 電池寿命約1年(1時間毎の測定で) 測定間隔5~59秒・1~240分 アズワン品番2-7963-03-20 測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず) 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
9日以内出荷