絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 三商(3)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 坂口電熱(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ケニス(1)
  • 東邦電子(1)
  • JUST(1)
  • オージージー(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度/湿度管理機器 :「pt100」の検索結果

関連キーワード
  • 白金測温抵抗体 pt100
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)アズワン
30,700税込33,770
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン測温抵抗体(PTFE モールド型)アズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番5-1081-01寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 校正証明書付アズワン
32,400税込35,640
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-20校正証明書一般校正
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付アズワン
34,900税込38,390
1個
9日以内出荷
感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番5-1081-01-57校正証明書一般校正(中国語)
大容量温度調節器 アズワン大容量温度調節器アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
大容量温度調節器 英語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 英語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-56校正証明書一般校正(英語)
大容量温度調節器 中国語版校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 中国語版校正証明書付アズワン
106,500税込117,150
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-57校正証明書一般校正(中国語)
大容量温度調節器 校正証明書付 アズワン大容量温度調節器 校正証明書付アズワン
104,000税込114,400
1台
9日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。アズワン品番1-7582-01-20校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付アズワン
38,700税込42,570
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズアズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズアズワン
41,400税込45,540
1個
当日出荷
視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御(オートチューニング)温度設定方式シートキータッチ方式
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷から10日以内出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズアズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷
視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御(ヒステリシス固定値)方式で、最大操作電流は15Aまで可能なタイプです。
電源AC100V 50/60Hz温度制御方式ON/OFF制御温度設定方式3桁デジタルスイッチ設定
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型アズワン
8,570税込9,427
1個
当日出荷
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズアズワン
32,400税込35,640
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
フッ素樹脂成型センサー アズワンフッ素樹脂成型センサーアズワン
18,117税込19,929
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズアズワン
49,400税込54,340
1台
当日出荷
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方温度制御方式PID制御タイマー時間1~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)アズワン品番1-5481-32タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート入出力制御方式SSRによる電圧出力接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワンフリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズアズワン
55,800税込61,380
1個
当日出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
デジタルパールサーモ アズワンデジタルパールサーモアズワン
35,500税込39,050
1個
当日出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路制御方式ON/OFF制御寸法(mm)95×150×47(突起除く)出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
43,600税込47,960
1個
欠品中
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
フッ素樹脂成型センサー 中国語版校正証明書付 アズワンフッ素樹脂成型センサー 中国語版校正証明書付アズワン
31,800税込34,980
1本ほか
9日以内出荷から99日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズアズワン
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
フッ素樹脂成型センサー 英語版校正証明書付 アズワンフッ素樹脂成型センサー 英語版校正証明書付アズワン
31,800税込34,980
1本ほか
9日以内出荷から99日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズアズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付アズワン
24,000税込26,400
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 校正証明書付アズワン
30,500税込33,550
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズアズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
33,000税込36,300
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワンデジタルパールサーモ 校正証明書付アズワン
47,500税込52,250
1個
9日以内出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
測温抵抗体 B級 アズワン測温抵抗体 B級アズワン
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)材質(シース)SUS316抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式耐熱温度(℃)(スリーブ部)80リード線(m)2リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mm アズワン温度過昇防止器 単相200V可タイプ 0~500℃ 160×185×130mmアズワン
67,900税込74,690
1個
12日以内出荷
100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対寸法(mm)160×185×130入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz安全装置過電流ブレーカー温度制御方式ON/OFF制御電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)端子台センサー/M3、電源/M5温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番4-5711-01入力電源(V)AC100/200(単相)タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
測温抵抗体 液中投入用 アズワン測温抵抗体 液中投入用アズワン
94,980税込104,478
1個
13日以内出荷
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。チタンは海水用として適しています。
材質(保護管)チタン使用温度範囲(℃)0~200センサータイプPt100Ω(B級)センサー寸法(mm)Φ6×100リード線(m)2被覆(リード線)ビニールアズワン品番3-9388-02
フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体 アズワンフィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体アズワン
13,600税込14,960
1個
13日以内出荷
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。 配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)アズワン品番68-1420-35
温度/湿度管理機器