黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所22日以内出荷
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。アラーム機能付き。(Hi-Low)大きく見やすい表示。ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:-40~+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20~0℃、+41~+70℃) ±2℃(-40~-21℃、+71~+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0~43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-03校正証明書JCSS校正
黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所16日以内出荷
黒球専用無害緑液温度計JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:+10~110℃ 1/2●目量:0.5℃●浸没線付●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-02校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-98校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-96校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-94校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2、目量:0.5℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-92校正証明書JCSS校正
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~