絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(340)
  • RS PRO(39)
  • 三商(29)
  • 安立計器(18)
  • 安藤計器製工所(13)
  • ケニス(11)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • オージージー(8)
  • 中日本ヒーター(7)
  • ヤマト科学(5)
  • testo(テストー)(5)
  • JUST(5)
  • アンベエスエムティ(5)
  • 日伸理化(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • 東邦電子(4)
  • GFORCE(4)
  • サンプラテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FineコントローラーSSR TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSRTGK(東京硝子器械)
139,000税込152,900
1台
翌日出荷から21日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301NTGK(東京硝子器械)
43,100税込47,410
1本
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
Fine 温度調節器 FHP-101 TGK(東京硝子器械)Fine 温度調節器 FHP-101TGK(東京硝子器械)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101温度範囲(℃)0~200
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ TGK(東京硝子器械)Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプTGK(東京硝子器械)
56,980税込62,678
1組
63日以内出荷
使用温度範囲(℃)~+300制御方式K型熱電対安全装置サーキットプロテクター本体寸法(mm)W86×D150×H112本体質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
リード線 1.25m L=200 TGK(東京硝子器械)リード線 1.25m L=200TGK(東京硝子器械)
32,900税込36,190
1本
33日以内出荷
Fine 過昇防止付き温度調節器 TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止付き温度調節器TGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止器センサータイプTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-201TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
3日以内出荷
型式-FHP-201PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
シース熱電対 コネクタ付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 コネクタ付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
シース部被覆T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,018税込15,420
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,216税込15,638
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)
21,582税込23,740
1本
16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
7,366税込8,103
1本
13日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
7,366税込8,103
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
28日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
フレックス型リード線 1.25m L=400 TGK(東京硝子器械)フレックス型リード線 1.25m L=400TGK(東京硝子器械)
62,900税込69,190
1本
33日以内出荷
適合Φ1 L=400 フレックス型 リード線1.25m
Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体 TGK(東京硝子器械)Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体TGK(東京硝子器械)
119,500税込131,450
1台
3日以内出荷
単相200V 5kWの大容量負荷に対応。 独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。 P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750電源電圧単相AV200±10%制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)センサーK熱電対入力に対応使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)外形寸法(mm)W160×D240×H157付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
温度調節器用K熱電対 TGK(東京硝子器械)温度調節器用K熱電対TGK(東京硝子器械)
5,098税込5,608特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
温度/湿度管理機器