絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(137)
  • RS PRO(8)
  • ケニス(6)
  • 三商(5)
  • testo(テストー)(2)
  • 東邦電子(2)
  • JUST(2)
  • アンベエスエムティ(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 八光電機(1)
  • サンプラテック(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 安立計器(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • JFCC(ファインセラミックスセンター)(1)
  • 東亜電器(1)
  • 安藤計器製工所(1)
  • レオナ(1)
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FineコントローラーSSR TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSRTGK(東京硝子器械)
139,000税込152,900
1台
翌日出荷から21日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止器センサータイプTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
温度調節器用K熱電対 TGK(東京硝子器械)温度調節器用K熱電対TGK(東京硝子器械)
5,098税込5,608特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
温度/湿度管理機器