2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSR
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280 制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き) 定格電流(A)30 発熱体カンタル線・ニクロム線 インパルス電圧(V)DC4~12
1台
139,000 税込152,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)~+300 制御方式K型熱電対 安全装置サーキットプロテクター 本体寸法(mm)W86×D150×H112 本体質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz 15A 仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
1組
56,980 税込62,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)