温度/湿度管理機器 :「被覆 線」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200
リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m
最高温度(℃)200
補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
端末Y端子M3.5)、コネクタ
取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥9,702
税込¥10,672
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥8,118
税込¥8,930
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥9,702
税込¥10,672
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥7,366
税込¥8,103
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥8,118
税込¥8,930
10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥5,782
税込¥6,360
9日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥7,366
税込¥8,103
13日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥5,782
税込¥6,360
24日以内出荷
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kg
TGK品番692-60-93-01
型式FHP-101
温度範囲(℃)0~200
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500
素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式
リード線2m
端子数シングル(タブル)
端末Y端子(M3.5)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。