温度/湿度管理機器 :「設定器」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01
温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
1個
¥55,900
税込¥61,490
10日以内出荷
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。
デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165
寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
1台
¥99,400
税込¥109,340
3日以内出荷
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kg
TGK品番692-60-93-01
型式FHP-101
温度範囲(℃)0~200
1個
¥74,400
税込¥81,840
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。
ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。
制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)
TGK品番0000-60-93-04
質量(g)1300
入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)
表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>
センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能
温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146
電源電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)
温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>
出力形式SSRによる電圧出力
1本
¥43,100
税込¥47,410
3日以内出荷
単相200V 5kWの大容量負荷に対応。
独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。
P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750
電源電圧単相AV200±10%
制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)
センサーK熱電対入力に対応
使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)
消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)
外形寸法(mm)W160×D240×H157
付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)
仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
1台
¥119,500
税込¥131,450
3日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。