温度/湿度管理機器 :「重量センサー」の検索結果
型式-FHP-201。PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01
温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
1個
¥55,900
税込¥61,490
3日以内出荷
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kg
TGK品番692-60-93-01
型式FHP-101
温度範囲(℃)0~200
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。