597件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付 アズワン温度過昇防止器 アラート用出力付 校正証明書付アズワン
66,200税込72,820
1個
9日以内出荷
周囲に温度異常をお知らせします。 温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
付属品K熱電対丸端子仕様(180℃対応)、ケーブル長:約2m寸法(mm)130×160×84質量(kg)約1.5出力100V MAX 1A電源AC100V 50/60Hz制御方式リレー接点出力センサータイプK熱電対設定方式UP/DOWNキー電源コード(m)約1.8設定温度(℃)-100~1000温度制御方式主制御ON/OFF接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台温度表示精度±2℃または指示値±(0.3%+1digit)のどちらか大きい方アズワン品番3-6824-01-20安全機能15Aヒューズ接続容量(A)MAX15(AC100V /アラート用出力込み)校正証明書一般校正
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付 アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 校正証明書付アズワン
82,900税込91,190
1個
9日以内出荷
温度勾配を制御するフラッグシップモデル。 最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。 プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。 異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60Hz制御方式SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対安全装置電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8機能プログラム制御機能付温度制御方式PID制御指示精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定1~99時間59分温度設定範囲(℃)0~500アズワン品番1-5481-31-20タイマープログラムにて対応可接続容量(A)MAX12(AC100V/抵抗負荷)プログラム仕様最大16ステップ(4種類をメモリー可)校正証明書一般校正
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズアズワン
36,600税込40,260
1台
当日出荷
設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)出力方式リレー接点による電圧出力温度センサーK型熱電対表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)アズワン品番1-2995-21
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ アズワンサーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズアズワン
3,740税込4,114
1箱(20枚)
当日出荷から22日以内出荷
設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワンサーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズアズワン
2,990税込3,289
1箱(20枚)
当日出荷から22日以内出荷
設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワンサーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズアズワン
2,440税込2,684
1箱(20枚)
6日以内出荷
タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワンサーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズアズワン
1,790税込1,969
1箱(20枚)
11日以内出荷
ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)ベース部:白色
調理用デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)調理用デジタル温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。 工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。
セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
蓄熱材調温器iP-TEC (R) 潜熱蓄熱材-36専用簡易調温セット サンプラテック蓄熱材調温器iP-TEC (R) 潜熱蓄熱材-36専用簡易調温セットサンプラテック
259,800税込285,780
1セット
8日以内出荷
iP-TEC(R)潜熱蓄熱材-36専用の簡易調温セットです。温度調節ダイヤルをミドルに合わせると、47℃の庫内温度環境になり、潜熱蓄熱材-36は約7~8時間で完全融解します。蓄熱材は一度に6枚調温可能です。
セット内容ヒーターユニット×1台、iP-TEC(R)プレミアBOX-V19×1台、潜熱蓄熱材-36×6枚、蓄熱材6枚用ラック×1台材質(ユニット) ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×335×420質量(kg)約4.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約140W加熱ヒーターマイカヒーター 100V・130W外寸法(mm)(ヒーターユニット) 420×335×68アズワン品番3-7449-01
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付アズワン
25,400税込27,940
1個
9日以内出荷
耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
シース外径(Φmm)4温度範囲(℃)-50~250材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線(m)2端末M4Y端子校正証明書一般校正
K熱電対 校正証明書付 アズワンK熱電対 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1個
9日以内出荷
高温測定用のセンサーです。
材質(リード線被覆)ガラス温度範囲(℃)0~1050材質(シース)インコネル(NCF600・ニッケル超合金)端末(リード線)オメガ・オスタイプリード線(m)1アズワン品番1-6178-01-20シース部寸法(Φmm×mm)8×500校正証明書一般校正
K熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付アズワン
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷から23日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1限界温度(℃)250リード線径(Φmm)0.7校正証明書一般校正
測温抵抗体 B級 アズワン測温抵抗体 B級アズワン
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)材質(シース)SUS316抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式耐熱温度(℃)(スリーブ部)80リード線(m)2リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
測温抵抗体 長尺タイプ Bシリーズ アズワン測温抵抗体 長尺タイプ Bシリーズアズワン
16,500税込18,150
1個
15日以内出荷から41日以内出荷
抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式材質(シース)SUS316リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理リード線(m)2使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ)耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワンK熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズアズワン
34,500税込37,950
1台
当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタケーブル長(m)約1
専用センサー アズワン専用センサーアズワン
18,400税込20,240
1個
46日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~200センサーK熱電対寸法(Φ×mm)12×47センサーコード長(m)2アズワン品番1-5482-06
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
寸法(mm)85×140×112センサー寸法(mm)3.2Φ×180(K熱電対)電源(AC V)100 50/60Hz 15A制御温度(℃)-20~+300
電気定温器(培養器) SCI-13 ナリカ電気定温器(培養器) SCI-13ナリカ
118,000税込129,800
1個
8日以内出荷
微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能付属品棚板2枚材質内装:ステンレス(SUS304)質量(kg)約9.5消費電力(W)130電源AC100V、50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃制御方式ゼロクロス時分割比例制御方式エアージャケット自然対流式外寸(mm)490×290×280内寸(mm)310×230×200センサー白金測温抵抗体温度表示デジタル表示ヒーターニクロム線時間温度到達時間:37℃安定まで約15分2段、棚上段間隔68mm温度調整方法アナログ設定
多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機多目的コントローラー(SSR出力型)山田電機
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機多目的コントローラー(SSR出力型)山田電機
189,800税込208,780
1台
22日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
モールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワンモールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン
16,600税込18,260
1個
9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20エレメント(μm)K・T校正証明書一般校正
極細モールドセンサー 校正証明書付 L-TN-SPシリーズ アズワン極細モールドセンサー 校正証明書付 L-TN-SPシリーズアズワン
19,300税込21,230
1本
9日以内出荷
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
材質【被覆】テフロン(R)長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32校正証明書一般校正
温度調節ユニット コクゴ温度調節ユニットコクゴ
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
仕様安全対策:メーター電流計 過熱防止は負荷側遮断 電源復帰は電源スイッチを入れ直し外形寸法(mm)220×200×80H電源AC100V・±10%、50・60Hz/15A使用条件室温0~40℃、温度B5%以下で結露しない場所調節方式オートチューニング機前付付PID電流出力型(DC4~20mA)
温度調節器 コクゴ温度調節器コクゴ
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
温度調節精度±0.5%+1デジット使用条件室内温度がO~40℃、温度B5%以下で結露しない場所
モールド型被覆熱電対 三商モールド型被覆熱電対三商
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。Φ0.32mmのK熱電対。
使用温度範囲(℃)-200~200
被覆熱電対 フッ素樹脂被覆 三商被覆熱電対 フッ素樹脂被覆三商
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-200~200被覆フッ素樹脂端子M-4
被覆熱電対 ビニール 三商被覆熱電対 ビニール三商
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-20~90被覆ビニール端子M-4
パネルマウント用金具 三商パネルマウント用金具三商
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
コネクターをパネルなしで装置等に固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。
最大取付パネル厚(mm)3
ジャックパネル 三商ジャックパネル三商
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
パネルマウント 三商パネルマウント三商
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
適合標準形取付穴径(Φmm)27(推奨)素線径(mm)1.6まで対応最大取付パネル厚(mm)5
Pt101Ω 測温抵抗体 三商Pt101Ω 測温抵抗体三商
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200リード線(m)3圧着端子M-3
マグネット式センサ 中温型 三商マグネット式センサ 中温型三商
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型全長(mm)2000±40使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃)材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ24×H20材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
熱電対(シース型) 三商熱電対(シース型)三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
高精度。JIS C 1605 クラス2。
圧着端子M-3
測温抵抗体 保護管型 三商測温抵抗体 保護管型三商
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~250感温部(mm)Φ4×200リード線(m)2
モールド形測温抵抗体 三商モールド形測温抵抗体三商
9,198税込10,118
1個
13日以内出荷
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180全長(m)2感温部(mm)70×120圧着端子M-3
T熱電対 三商T熱電対三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800感温部(mm)Φ4.8×L300素線の種類T
Pt100Ω 測温抵抗体 三商Pt100Ω 測温抵抗体三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
即納。高精度。JIS C1604 2mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-200~350
SA-010D デジタル恒温用温度調節器 三商SA-010D デジタル恒温用温度調節器三商
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A温度範囲(℃)0~200温度精度±0.05~0.5℃温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m出力容量MAX15A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110端子台外部入力:Y型 F0.3-3
デジタル温度調節器 三商デジタル温度調節器三商
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く)電源(V)AC200(50/60Hz)コード長さ(m)2温度制御オートチューニング付PID制御出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷)指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く)端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
温度/湿度管理機器