絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)感温部(mm)5×20
  • 共通熱履歴センサー(リファサーモ) JFCC(ファインセラミックスセンター)

    共通熱履歴センサー(リファサーモ)

    JFCC(ファインセラミックスセンター)
    42,980税込47,278
    1ケース(200個)
    当日出荷
    焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。
    用途ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理などセンサータイプ熱履歴
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • フイルム型被覆熱電対 三商

    フイルム型被覆熱電対

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
    タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • 温度・湿度コントローラ 鷺宮製作所

    温度・湿度コントローラ

    鷺宮製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
    寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)約0.2取付方式壁掛け、パネル取付共用電源AC85~264V フリー電源制御方式二位置制御設定方式ON/OFF独立設定方式消費電力(VA)5以下接点方式単極単投
  • シース熱電対 ヘッドレスタイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 ヘッドレスタイプ

    CHINO(チノー)
    6,898税込7,588
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上クラスJIS クラス2補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
  • 極細被覆熱電対 アズワン

    極細被覆熱電対

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)0~200センサータイプ熱電対素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆PTFE被覆材フッ素樹脂(R)
  • マグネット形熱電対 三商

    マグネット形熱電対

    三商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
    全長(mm)3010センサータイプK熱電対端子M-3マグネット異方性フェライト磁石磁力1000ガウスリード線径(Φmm)0.32
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEK

    K Type 熱電対/DMM接続アダプタ

    GW INSTEK
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
    タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
  • 温度調節器(メックサーモ) ケニス

    温度調節器(メックサーモ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
    寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
  • K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワン

    K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • リード線形シース熱電対 日本電測

    リード線形シース熱電対

    日本電測
    5,198税込5,718
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
    温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)
  • サーモカップ 発泡スチロール製 ナリカ

    サーモカップ 発泡スチロール製

    ナリカ
    1,050税込1,155
    1組(20個)
    4日以内出荷
    紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです
    型式450N容量(mL)475本体寸法(mm)高さ106本体寸法(mm)幅96上径×下径×高さ(mm)96×68×106
  • マグネット式センサ 一般型 三商

    マグネット式センサ 一般型

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
    種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
  • 被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし 三商

    被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし

    三商(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(1m)
    6日以内出荷から14日以内出荷
    熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
    素線の種類K
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    4,440税込4,884
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度範囲(℃)-50~+700端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • 熱電対(PTFE・モールド型) アズワン

    熱電対(PTFE・モールド型)

    アズワン(2件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
    材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様B級3線式材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)
  • 温度過昇防止器 アズワン

    温度過昇防止器

    アズワン
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25アズワン品番1-7582-01
  • デシケーター”ドライキーパー オートC型” サンプラテック

    デシケーター”ドライキーパー オートC型”

    サンプラテック
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
    用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。トラスコ品番291-6975材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト/透明高さ(mm)617奥行(mm)392間口(mm)317消費電力(W)9電源単相100V棚板数(枚)3電源コード(m)1.55外寸法・高さ(mm)617均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)392庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)317
  • 被覆熱電対 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対

    佐藤計量器製作所
    8,998税込9,898
    1個(1個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子箱形熱電対 日本電測

    端子箱形熱電対

    日本電測
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
    材質保護管:SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)端子箱大型密閉端子箱
  • コネクター用シリコン防滴カバー 三商

    コネクター用シリコン防滴カバー

    三商
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 熱電対(シース型) 三商

    熱電対(シース型)

    三商
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    高精度。JIS C 1605 クラス2。
    圧着端子M-3
  • 温調器 デルサーモ SDS 三商

    温調器 デルサーモ SDS

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
    材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
  • 温度調節器 ケニス

    温度調節器

    ケニス
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
    付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    翌々日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~750リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ3.2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1050リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2
  • 測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン

    測温抵抗体(PTFE モールド型)

    アズワン
    20,400税込22,440
    1個
    当日出荷
    感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2センサータイプ測温抵抗体アズワン品番5-1081-01
  • 温湿度センサ ifm electronic

    温湿度センサ

    ifm electronic
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    温度と湿度を手軽に監視し電気設備/制御盤/製造プロセスを保護。ねじまたはレール取付・M12接続によるプラグ&プレイ。データ出力 IO-Link。IO-Linkマスタに接続するだけで自動でパラメータを設定しセンサ交換が簡単
    その他【起動遅延時間】< 1秒材質樹脂外装 UL94 V-0, ライトグレー質量(g)70外形寸法(mm)140×40×38保護構造IP 20, (センサのみ: IP 57)測定範囲(℃)-40~80精度± 0.3(K)分解能0,1(% RH) / 0.1(K)電源電圧(V)DC 18~30保存温度(℃)-40~85測定範囲(%RH)0~100最大出力1消費電流(mA)13測定原理静電容量式取付け方法DINレール / 壁面に取付け可能, (TH35 (EN 60715) / M5)保護機能【逆接続保護】有出力信号IO-Link取付方向垂直, コネクタ側上向き周囲温度(℃)-40~80保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格COM2 (38,4 kBaud)出力数デジタル出力: 1通信インターフェースIO-Link湿度定格精度(%RH)3, (20~80 %RHの範囲)
湿度管理機器特集
おすすめ人気ランキング
温度/湿度管理機器