597件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対コネクター レオナ熱電対コネクターレオナ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
熱電対センサーの補償導線延長及び接続にご使用出来ます。 取外しが容易で、側温箇所の切替などが容易に行えます。
材質(ケース)PP
先端ビニールモールド熱電対 アズワン先端ビニールモールド熱電対アズワン
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ビニール被覆した熱電対素線の感温部をモールドしてあります。 気密性がありそのまま液温測定に使用できます。 土中に埋めて使用ができます。
仕様【熱電対階級】クラス2使用温度範囲(℃)0~60接続Y型端子リード線(m)2素線径(mm)Φ0.32リード線ビニール被覆
デジタル指示計TRM-006A 東邦電子デジタル指示計TRM-006A東邦電子
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
さまざまな入力に対応。通信機能によるリモート監視、警報機等としてもご使用いただけます。センサー用電源装備
仕様使用周囲温湿度範囲:温度/0~50度、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-25~70度、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):96×85.8×48質量(g)300以下アズワン品番61-9638-22
PTFE温度センサー 測温抵抗体Pt100Ω azbil(旧:山武)PTFE温度センサー 測温抵抗体Pt100Ωazbil(旧:山武)
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷
耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし温度測定範囲(℃)0-250アズワン品番62-3880-04
USL-NEW-PFAインライン温度センサー 00N-250シリーズ ユニバーサルUSL-NEW-PFAインライン温度センサー 00N-250シリーズユニバーサル
73,980税込81,378
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
主に半導体製造、FPD製造ラインでの超純水及び薬液の温度監視用に開発されたNEWPFA製インライン型サーモコネクタです。
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズアズワン
5,090税込5,599
1本
当日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズアズワン
5,790税込6,369
1本
当日出荷から12日以内出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
リード線付白金センサー アズワンリード線付白金センサーアズワン
27,100税込29,810
1袋(10個)
8日以内出荷
測温抵抗体 液中投入用 アズワン測温抵抗体 液中投入用アズワン
94,980税込104,478
1個
13日以内出荷
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。チタンは海水用として適しています。
材質(保護管)チタン使用温度範囲(℃)0~200センサータイプPt100Ω(B級)センサー寸法(mm)Φ6×100リード線(m)2被覆(リード線)ビニールアズワン品番3-9388-02
熱電対中継ボックス アズワン熱電対中継ボックスアズワン
50,100税込55,110
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズ アズワン熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズアズワン
7,498税込8,248
1本
当日出荷から24日以内出荷
熱電対端末形状を変換・延長可能です。既存の熱電対端末を加工または再製作することなく、接続するだけで使用可能です。接続側は標準コネクタ(メス)のため、標準またはミニチュアの両方を接続できます。
温度ロガー ケニス温度ロガーケニス
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g電源リチウムコイン電池(CR2025)測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch)測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃)分解能(℃)0.1データ数16000件電池寿命約1年液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと)測定周期1~60秒、1~255分
液膨張式サーモスタット用ボックス アズワン液膨張式サーモスタット用ボックスアズワン(1件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷
種別サーモスタットボックス材質SS(表面ニッケルメッキ)寸法(mm)60×38×130アズワン品番2-1390-05
液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管 アズワン液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管アズワン
3,100税込3,410
1個
13日以内出荷
容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
適合機種TTE3Lアズワン品番2-1390-04
液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫 アズワン液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫アズワン
3,100税込3,410
1個
翌々日出荷
容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
適合機種TTE3Hアズワン品番2-1390-03
熱電対素線 アズワン熱電対素線アズワン
14,800税込16,280
1セット(2本)
当日出荷
仕様K(クロメル・アルメル)寸法(mm)Φ1.0長さ(m)10アズワン品番3-3117-03
Wi-Fi クラウド温度/温湿度ロガー testo(テストー)Wi-Fi クラウド温度/温湿度ロガーtesto(テストー)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
無線LANに対応しており、測定データは専用クラウドに蓄積します。ソフトウェア不要で、データはパソコン・携帯端末で確認できます。
アズワン品番3-4762-02
Wi-Fi クラウド温度ロガー testo(テストー)Wi-Fi クラウド温度ロガーtesto(テストー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
無線LANに対応しており、測定データは専用クラウドに蓄積します。ソフトウェア不要で、データはパソコン・携帯端末で確認できます。
USB温度ロガー testo(テストー)USB温度ロガーtesto(テストー)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。
アズワン品番3-4761-01
USB温湿度・衝撃ロガー testo(テストー)USB温湿度・衝撃ロガーtesto(テストー)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。
アズワン品番3-4759-01
Kシース熱電対(SUS316タイプ)900℃ アズワンKシース熱電対(SUS316タイプ)900℃アズワン
20,700税込22,770
1個
12日以内出荷
種別Φ8.0×1000mmアズワン品番3-5398-01
Kシース熱電対(SUS316タイプ)800℃ アズワンKシース熱電対(SUS316タイプ)800℃アズワン
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
Kシース熱電対(SUS316タイプ)750℃ アズワンKシース熱電対(SUS316タイプ)750℃アズワン
14,256税込15,682
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)700℃ アズワンKシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)700℃アズワン
16,700税込18,370
1個
当日出荷から13日以内出荷
高温域での測定に適しています。
Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)750℃ アズワンKシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)750℃アズワン
31,300税込34,430
1個
翌々日出荷
高温域での測定に適しています。
種別Φ3.2×3000mmアズワン品番1-3947-04
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
899税込989
1個
当日出荷
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)アズワン品番3-6849-02
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
8,970税込9,867
1個
17日以内出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー無し)アズワン品番3-6849-01
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
55,200税込60,720
1個
翌々日出荷
一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。
種別(アラート用出力付)アズワン品番3-6768-01
湿度コントロールユニット フィードバック方式 アズワン湿度コントロールユニット フィードバック方式アズワン
719,800税込791,780
1個
93日以内出荷
低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。 対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様高加湿タイプ AHCU-2寸法(mm)300×210×450質量(g)4000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10容積【対象空間】25~150L使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-02湿度設定範囲(%RH)5~80供給圧力(MPa)0.5
気温測定用温度センサー アズワン気温測定用温度センサーアズワン
9,425税込10,368
1個
翌々日出荷
風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
種別K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mmアズワン品番3-6284-01
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300容量(最大制御)AC100V・15A電源AC100V・50/60Hz制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)センサーPTFE被覆温度調整範囲(℃)0~100
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280質量(kg)8電源AC100V定格電流(A)30安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
0613 1912 testo(テストー)0613 1912testo(テストー)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Fine 過昇防止付き温度調節器 TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止付き温度調節器TGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止器センサータイプTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
極細モールドセンサー アズワン極細モールドセンサーアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷
長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32被覆材テフロン(R)
湿度コントロールユニット アズワン湿度コントロールユニットアズワン
539,800税込593,780
1個
63日以内出荷
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5
温度/湿度管理機器