絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
591件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル卓上型過昇防止器 アズワンデジタル卓上型過昇防止器アズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。 負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。 オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)電源AC100V 50/60Hz接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)センサーK熱電対本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm最小表示単位1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)0~500出力端子3Pコンセント・M4ビス端子アズワン品番1-6125-11
マグネット形熱電対 三商マグネット形熱電対三商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
全長(mm)3010端子M-3マグネット異方性フェライト磁石磁力1000ガウスリード線径(Φmm)0.32
コンプレッションフィッティング レオナコンプレッションフィッティングレオナ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)温度調節器 2段表示型AUTONICS(オートニクス)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御サンプリング周期100ms
デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズアズワン
31,400税込34,540
1個
翌々日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
XT60コネクタ オス2個セット GFORCEXT60コネクタ オス2個セットGFORCE(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
XT60コネクタオス2個セット
仕様●XT60コネクタアズワン品番67-6611-24
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型アズワン
8,570税込9,427
1個
当日出荷
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
リボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付 アズワンリボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワンK熱電対 シース シース部経Φ1.6mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷から翌々日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
温度過昇防止器 アズワン温度過昇防止器アズワン
44,200税込48,620
1個
当日出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
種別(アラート用出力付) 本体アズワン品番3-6824-01
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
バンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ 中日本ヒーターバンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ中日本ヒーター
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
ECサーモ アズワンECサーモアズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)75×127×55センサーK熱電対安全装置サーキットブレーカーセンサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)温度制御方式マイコン式比例制御温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-4599-12温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)接続容量(A)抵抗負荷MAX12
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプリード線長さ(m)2
細型シースT熱電対 アズワン細型シースT熱電対アズワン
10,500税込11,550
1本
当日出荷
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1本
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
リボン型温度センサ Y端子 M3 付 アズワンリボン型温度センサ Y端子 M3 付アズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷から13日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
熱電対素線 アズワン熱電対素線アズワン
7,650税込8,415
1セット(2巻)
当日出荷
仕様K(クロメル・アルメル)寸法(mm)Φ0.32長さ(m)10アズワン品番3-3117-01
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
測温抵抗体 アズワン測温抵抗体アズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷から翌々日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
マグネット温度センサー アズワンマグネット温度センサーアズワン
10,890税込11,979
1個
欠品中
センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mmアズワン品番3-6282-01
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズアズワン
32,400税込35,640
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から19日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクターアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~+200外径(Φmm)(シース)4.0耐熱温度(℃)シース部・リード部/200リード線(端末部)オメガコネクターリード線長さ(m)2
低温用K熱電対 Class3 アズワン低温用K熱電対 Class3アズワン
11,700税込12,870
1個
11日以内出荷
仕様(末端処理)むき出し線材質(シース)SUS316、(リード線)PVC使用温度範囲(℃)-196~+40許容差Class3リード線長さ(m)2
コンプレッションフィッティング 坂口電熱コンプレッションフィッティング坂口電熱
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途T35型シース熱電対の取付部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対データロガー 校正証明書付 アズワンK熱電対データロガー 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
9日以内出荷
コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。 取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。 パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様(最大記録容量)15000ポイント寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(電池・熱電対除く)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)分解能(℃)0.2温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-20測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず)校正証明書一般校正
K熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 校正証明書付 KTOシリーズアズワン
15,000税込16,500
1個
9日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質【リード線被覆】ガラスウール材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線【端末部】M4Y端子校正証明書一般校正
温調器 デルサーモ SDS 三商温調器 デルサーモ SDS三商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。
材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワンダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
ペルチェリレー16A 東邦電子ペルチェリレー16A東邦電子
18,980税込20,878
1個
欠品中
外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。
仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8質量(g)100以下入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時)出力電圧DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存)出力点数1点入力点数2点(IN1、IN2、GND共通)アズワン品番61-9638-28入力抵抗2.8kΩ出力タイプON/OFF
ねじ取付型K熱電対 TSKNMシリーズ JUSTねじ取付型K熱電対 TSKNMシリーズJUST
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ネジによりプレート表面取付が可能。
丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ JUST丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズJUST
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸端子によりプレート表面取付が可能。
極細熱電対 アンベエスエムティ極細熱電対アンベエスエムティ
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
センサー保護チューブ アズワンセンサー保護チューブアズワン
1,860税込2,046
1個
当日出荷
型番センサー保護チューブサイズ(mm)Φ4用(FEP)アズワン品番1-5200-21
液膨張式サーモスタット アズワン液膨張式サーモスタットアズワン(2件のレビュー)
5,030税込5,533
1個
当日出荷から10日以内出荷
A・B両接点付きで加熱防止に適しています。
材質SUS304仕様取り付けネジ:PT1/4電圧(V)250接点容量A/8A、B/16A
熱電対 アズワン熱電対アズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度・インコネル(R)温度範囲(℃)0~700リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
4,440税込4,884
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
温度/湿度管理機器