絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
591件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷から12日以内出荷
温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワンK熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)アズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200リード線(m)2 (圧着Y端子付)
簡易リミッター アズワン簡易リミッターアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。 使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
アズワン品番1-5851-01材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5極数1電源AC100V 50/60Hz制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き機構可変式ハイリミッター使用機器接続容量AC100V MAX15A
温度過昇防止器 アズワン温度過昇防止器アズワン
48,200税込53,020
1個
当日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
極薄K熱電対 KSシリーズ アンベエスエムティ極薄K熱電対 KSシリーズアンベエスエムティ
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
リード線長さ(m)2
デシケーター”i-BOX(オートタイプ)” サンプラテックデシケーター”i-BOX(オートタイプ)”サンプラテック
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。
用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)高さ(mm)430奥行(mm)360間口(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)15棚板数(枚)2電源コード(m)1.7外寸法・高さ(mm)430均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)360庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)310
K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ アズワンK熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ アズワンK熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
ECサーモ アズワンECサーモアズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mmアズワン品番1-4599-11
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.0リード線長さ(m)2
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
温度過昇防止器 マルチポイントタイプ アズワン温度過昇防止器 マルチポイントタイプアズワン
82,800税込91,080
1個
当日出荷
シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
質量(kg)1.2制御方式リレー接点出力センサーK熱電対安全装置20Aヒューズ電源コード(m)約2 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方接続端子M3.5端子台温度設定範囲(℃)‐100~+1000サイズ(mm)130×169×111アズワン品番4-3758-01接続容量(A)MAX15
K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,100税込16,610
1本ほか
9日以内出荷から100日以内出荷
校正証明書一般校正
熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ アズワン熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズアズワン
21,100税込23,210
1個
9日以内出荷
ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質【被覆】フッ素樹脂感温部(mm)Φ4.5×50校正証明書一般校正
マグネット式センサ 一般型 三商マグネット式センサ 一般型三商
16,980税込18,678
1個
当日出荷
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし 三商被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし三商(1件のレビュー)
429税込472
1組(1m)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズアズワン
3,190税込3,509
1本
当日出荷から12日以内出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ2.3
超極細K熱電対 アンベエスエムティ超極細K熱電対アンベエスエムティ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆 アズワン被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き測定温度範囲(℃)-50~+200被覆材テフロン(R)
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mmアズワン
3,590税込3,949
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)700℃ アズワンKシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)700℃アズワン
16,700税込18,370
1個
当日出荷から13日以内出荷
高温域での測定に適しています。
デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
端子接続からミニチュアコネクタタイプへの変換が可能です。
仕様M3.5Y端子・メスコネクタ種別(アラート用出力付) K熱電対変換ケーブルケーブル長(mm)約100アズワン品番3-6751-01
温度調節器 ケニス温度調節器ケニス
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)160×350×280質量(kg)8電源AC100V定格電流(A)30安全装置漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
熱電対 アズワン熱電対アズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6
熱電対 アズワン熱電対アズワン
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~750リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ3.2
熱電対 アズワン熱電対アズワン
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1050リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000端末仕様M4Y端子リード線(m)2
過熱防止装置 ヤマト科学過熱防止装置ヤマト科学
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護温度設定範囲(℃)0~500.0環境温度範囲(℃)5~35表示範囲(℃)-200~1300精度(℃)温度検知精度:±1.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)警報出力a接点 250V 3A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台安全機能ヒューズ、自己診断機能外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個
超極細K熱電対 KFシリーズ アンベエスエムティ超極細K熱電対 KFシリーズアンベエスエムティ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
耐熱温度(℃)テフロン(R)被覆:260線径(μm)被覆内導線:100リード線長さ(m)2
シース熱電対 リード線タイプ:YYE azbil(旧:山武)シース熱電対 リード線タイプ:YYEazbil(旧:山武)
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
仕様追加処理無長さ(mm)80寸法(mm)塩化ビニル被覆:2000センサーK熱電対端子M3.5端子外径(mm)保護管:Φ4.8ねじサイズR1/8・クラス2
K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEKK Type 熱電対/DMM接続アダプタGW INSTEK
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
被覆熱電対 佐藤計量器製作所被覆熱電対佐藤計量器製作所
8,498税込9,348
1個(1個)
4日以内出荷から11日以内出荷
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線形シース熱電対 日本電測リード線形シース熱電対日本電測
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)
白金測温抵抗体温度センサ JIS 帝人エンジニアリング白金測温抵抗体温度センサ JIS帝人エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
感温部を金属シースにて保護しているタイプです。小型感温部形状により、高応答性かつ装置組込が容易です。
温度/湿度管理機器