絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
591件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付 アズワンワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付アズワン
2,690税込2,959
1台
17日以内出荷
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19gアズワン品番68-0827-36
ワンタッチコネクタ アズワンワンタッチコネクタアズワン
3,890税込4,279
1台
6日以内出荷
K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付 加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19gアズワン品番68-0449-26
フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体 アズワンフィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体アズワン
13,600税込14,960
1個
13日以内出荷
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。 配管や機器類表面にフィットします。
仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)アズワン品番68-1420-35
SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m アズワンSK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1mアズワン
5,390税込5,929
1台
14日以内出荷
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19gアズワン品番68-0827-37
■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:Fアズワン
33,400税込36,740
1個
翌々日出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
MT-801用プローブ MT-901シリーズ マザーツールMT-801用プローブ MT-901シリーズマザーツール
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
コード長さ(m)約1
過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
鍋敷き温度センサーオイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
TC-08用ターミナルボード PICO TECHNOLOGYTC-08用ターミナルボードPICO TECHNOLOGY
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷
USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。
アズワン品番67-0394-07
K型熱電対ワイヤー 1m DIGILENTK型熱電対ワイヤー 1mDIGILENT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
延長用のK型熱電対ワイヤー回路などに近づけたくない物体の温度を正確に測定するためのK型熱電対ワイヤーです。K型熱電対温度センサーPmod TC1に同梱されている24AWG K型熱電対ワイヤーと同じものですが、長さは1メートルです。二重に絶縁されているので、意図しない接触が発生せず、正確に測定できます。セルフクリーニングオーブンや冷凍庫、極限温度環境などの温度を測定できます。
仕様●測定温度範囲:-73℃~482℃●電圧変動:41.276μV/℃●二重ガラス編組断熱材アズワン品番67-0390-47
空焚防止・導電率式 日伸理化空焚防止・導電率式日伸理化
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずかロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラアズワン品番65-8130-48
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
過昇防止器センサータイプオプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-45
センサー マグネット 理化工業センサー マグネット理化工業
27,980税込30,778
1本
93日以内出荷
ヘッド部が磁石のため、金属部に吸着させて温度測定が可能リード線の長さは500mm~5000mmまで対応可能
仕様●センサ種類:K熱電対 クラス2(JIS C 1602-1995)●磁力:7N以上(鉄の平坦な面)●精度:±1.3℃ ※100℃の金属熱板に対し●測温範囲:-40~+300℃●応答時間:0.7秒(90%)、1.0秒(95%)※100℃の金属熱板に対し●ヘッド部材質:外筒 液晶ポリマー、蓋 ポリフェニレンサルファイド樹脂●リード線材質:フッ素樹脂(PFA)被覆リード線覆(耐熱温度:260℃)アズワン品番67-2538-54
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-09
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ安立計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)アズワン品番65-3543-07
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-24
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-08
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ安立計器
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-27
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-25
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 安立計器熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン安立計器
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 耐熱温度(℃):150アズワン品番65-3532-30
黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付 安藤計器製工所黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
黒球専用無害緑液温度計JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:+10~110℃ 1/2●目量:0.5℃●浸没線付●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-02校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-98校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
44,980税込49,478
1個
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-96校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-94校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2、目量:0.5℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-92校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ 校正書類3点セット オージージーKシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ 校正書類3点セットオージージー
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 一般校正済 オージージー測温抵抗体 一般校正済オージージー
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
校正証明書一般校正
ダブルエレメント熱電対 シース型 校正書類3点セット WKシリーズ オージージーダブルエレメント熱電対 シース型 校正書類3点セット WKシリーズオージージー
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷から31日以内出荷
1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 インコネルタイプ K-INCシリーズ JCSS校正証明書付 オージージーKシース熱電対 インコネルタイプ K-INCシリーズ JCSS校正証明書付オージージー
99,980税込109,978
1個
61日以内出荷
高温域での測定に適します。
校正証明書JCSS校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ JCSS校正証明書付 オージージーKシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ JCSS校正証明書付オージージー
99,980税込109,978
1個
61日以内出荷
校正証明書JCSS校正
モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワンモールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン
19,100税込21,010
1個
9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ アズワンモールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン
19,100税込21,010
1個
9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
校正証明書一般校正(英語)
フッ素樹脂成型センサー 中国語版校正証明書付 アズワンフッ素樹脂成型センサー 中国語版校正証明書付アズワン
26,900税込29,590
1本ほか
9日以内出荷から99日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
フッ素樹脂成型センサー 英語版校正証明書付 アズワンフッ素樹脂成型センサー 英語版校正証明書付アズワン
26,900税込29,590
1本ほか
9日以内出荷から99日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 一般校正済アズワン
18,980税込20,878
1個
29日以内出荷
仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-71校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 900℃ Φ8.0×1000mm 校正書類3点セットアズワン
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。アズワン品番64-3723-44校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セットアズワン
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ 校正書類3点セットアズワン
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
温度/湿度管理機器